SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/2U8
ねじ径(inch)
1.1/2
ピッチ(mm)
8
注文コード
17131923
品番
1.1/2U8 SKH
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1.1/2U8
ねじ径
1.1/2U8
ピッチ(mm)
8
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
160
刃長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
30
1インチ当たり山数
8
角幅(mm)
23
角長(mm)
26
ねじ径(inch)
1.1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類