SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
2U8
ねじ径(inch)
2
ピッチ(mm)
8
注文コード
17131957
品番
2U8 SKH
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
2U8
ねじ径
2U8
ピッチ(mm)
8
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
195
刃長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
40
1インチ当たり山数
8
角幅(mm)
32
角長(mm)
35
ねじ径(inch)
2
商品豆知識
ハンドタップの種類