画像準備中

ハンドタップ(#3上) mm SKH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M15×0.75 注文コード17136358 品番M 15X0.75 SKH
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び寸法など107種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M15×0.75 ねじ径M15 ピッチ(mm)0.75 ねじピッチ(mm)0.75 材質高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)90 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)10.5 ねじ径(mm)15 角幅(mm)8 角長(mm)11
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする