SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M17×0.50
注文コード
17136385
品番
M 17X0.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M17×0.50
ねじ径
M17
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
13
ねじ径(mm)
17
角幅(mm)
10
角長(mm)
13
商品豆知識
ハンドタップの種類