SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M29×0.75
注文コード
17137173
品番
M 29X0.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M29×0.75
ねじ径
M29
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
21
ねじ径(mm)
29
角幅(mm)
17
角長(mm)
20
商品豆知識
ハンドタップの種類