画像準備中

ハンドタップ(#3上) W

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法7/32W24 ねじ径7/32W24 ねじ径(inch)7/32 注文コード17138223 品番7/32W24 SKS
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・ねじ径など197種類から選べます 他の種類を見る

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法7/32W24 ねじ径7/32W24 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)60 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)5.5 1インチ当たり山数24 ねじ径(inch)7/32
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17138257
2024-01-02
用途:
既設タップ穴復旧

切れ味、強度も問題なく使えました、他の作業でも使ってみたい。

対象商品:
17138363
2021-08-06
用途:
金型修正時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする