SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17138634
品番
1.3/8W6左 SKS
参考基準価格(税別)
¥21,675
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.3/8W6左
ねじ径
1.3/8W6左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
155
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
26
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類