画像準備中

ハンドタップ(#3上) U 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17138652 品番 1.5/8W5左 SKS
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法1.5/8W5左 ねじ径1.5/8W5左 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)170 刃長(mm)82 シャンク径(Φmm)32 1インチ当たり山数5 ねじ径(inch)1-5/8
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする