ハンドタップ(#3上) W

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法1W8ねじ径1W8注文コード17138826品番1W8 SKH
参考基準価格(税別)¥22,375販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法1W8ねじ径1W8材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)125刃長(mm)60シャンク径(Φmm)201インチ当たり山数8ねじ径(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17138257
2024-01-02
用途: 既設タップ穴復旧

切れ味、強度も問題なく使えました、他の作業でも使ってみたい。

対象商品 : 17138363
2021-08-06
用途: 金型修正時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする