SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
7/32NC24
ねじ径(inch)
7/32
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
24
注文コード
17139483
品番
7/32NC24 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/32NC24
ねじ径
7/32NC24
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
24(UNC)、28(UNF)
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
7/32
商品豆知識
ハンドタップの種類