SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17139736
品番
# 8NC32左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#8NC32左
ねじ径
#8NC32左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
32(UNC)、36(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
4.166
1インチ当たり山数
32
商品豆知識
ハンドタップの種類