SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
9/16NC12
ねじ径(inch)
9/16
材質
高速度工具鋼(SKH)
1インチ当たり山数
12
注文コード
17140025
品番
9/16NC12 SKH
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
9/16NC12
ねじ径
9/16NC12
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
9/16
商品豆知識
ハンドタップの種類