プラグタップ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17142755 品番 M 12X1.25 SKS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び寸法M12×1.25 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.25 ねじピッチ(mm)1.25 材質合金工具鋼(SKS) 軸径(Φmm)13.5 全長(mm)100 刃長(mm)32 ねじ径(mm)12 角幅(mm)対辺六角12 角長(mm)13
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
プラグが入りました。
サービス業

C型(M10)のプラグをエンジンから外して確認してから、プラグを手で取り付けしようと思いましたが、何度やっても、どうしても入らなくなりました。そこで、このプラグタップを購入し、タップ切り直しをしました。エンジンは横置きだったのでヘッドは外さず、グリスをタップの溝に塗って対応しました。アルミのキリコがたくさん出てきましたが、切り直しは簡単にでき、プラグも取り付けることができました。
そんなに頻繁に使用するものではないですが、大変助かりました。

2024-10-08
用途:
プラグホールの修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ねじ山を修正するのに使用しました。特殊タップは高いですがこの商品は安いです。グリスを付けても切り粉が中に落ちるのでシリンダーヘッドは外しました。

対象商品:
17142746
2023-12-24
用途:
一般整備

ちょうど欲しかったので助かりました。
もう少し短い方が使い易いかも?

対象商品:
17142764
2023-09-06
用途:
汎用エンジンの修理
機械屋ワタナベ 様

写真でみると四角のようですが、実際は六角でソケットを使用すると、狭い所でもやり易く
使い易いタップでした。

対象商品:
17142764
2023-07-25
用途:
プラグホール
建設業・工事業

空冷エンジンの4番シリンダーのプラグが渋い感じだったので信頼できそうな商品を購入して使った結果 修正できました。もっと安い物がありますが大事な愛車ですので買って良かったです

対象商品:
17142764
2021-04-13
用途:
プラグホールの修正

他社のタップを使ったけど仕上がりが悪くムカついて捨てたけどこちらのタップはキレイに仕上がった。刃の部分のカット(角度)がよく切粉が排出されやすいようになっている。あとは耐久性が問題無ければ★+1

対象商品:
17142764
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

少しネジが固くなっているプラグホールの修正に使用しました。ロングサイズがあると作業性がいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
17142764
2018-07-06
用途:
プラグホールのねじ山の清掃
有限会社松崎自動車 様

ロングライフのスパークプラグが装着されている車両で、一度もプラグを外さなかった車両のねじ山の清掃に使用しました。
シャンクが12mmの六角なので、スパークプラグ周りのスペースが狭い車両でも難なく使用できます。
タップホルダーや、19mmのソケットでは到底作業できない車両が多い中、とても使い易く助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする