1PT11  SKS ガス管用タップ PT SKC 17142852

ガス管用タップ PT

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径1PT11材質合金工具鋼(SKS)注文コード17142852品番1PT11 SKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,270

テーパー(PT)(角度55°)

呼び寸法1PT11ねじ径1PT11ねじの種類PT(テーパー)材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)95刃長(mm)45シャンク径(Φmm)26外径の基本サイズ(mm)33.2491インチ当たり山数11ねじ径(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17142782
2018-06-16
用途: 機械工作
サービス業

高品質で切れが良くコストパホーマンスに優れていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17142782
2017-02-08
用途: 配管用のネジ加工

値段が安くて購入。材質グレードが低いのが気になりましたが、相手材がアルミだったので、問題なく加工できて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 17142816
2016-12-02
用途: 潰れたネジ山の修正
その他業種

ネジ山にしっかりフィットして良い感じです。何より価格が安いのが嬉しいです。

対象商品 : 17142895
2017-07-12
用途: 樹脂製品の配管作業
製造業

滅多に使わないサイズなので、安いのは嬉しいですね。
安くても問題なく使えるので、いいですよ!

対象商品 : 17142852
2017-04-30
用途: 樹脂製品の配管作業
有限会社ヨシダプラスチック製造業

コスパが最高です、普通に使えてとても良いと思いますよ。

対象商品 : 17142798
2016-05-07
用途: PT穴の配管作業

必要にして十分です。ただ相手が固い場合は注意が必要かもしれません

対象商品 : 17142782
2016-05-01
用途: 自動車整備時

追加メータ取り出し時に使用、問題なく使えます。コスパの良い商品です。

対象商品 : 17142816
2016-04-17
用途: ガス管のネジ山清掃とネジ製作

既設配管の補修等の際にメネジ部のネジ山清掃やネジ山の製作に利用していますが、とりあえず目的は達成できているので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする