SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17142974
品番
5/8PT14左 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
テーパー(PT)(角度55°)
呼び寸法
5/8PT14左
ねじ径
5/8PT14左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
85
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
20
外径の基本サイズ(mm)
22.912
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
5/8