(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17143196 品番 M3x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。

用途各種締結に。 その他大里品番:62585 材質ステンレス 長さ(mm)20 十字穴番号1 ねじピッチ0.5 トラス頭径(Φmm)6.9 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
製品固定
TES 様

表示されている写真があまり良くないので心配でしたが
届いた物は充分きれいだったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする