OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の トラス小ねじ
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17143239
品番
M4x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:62588
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
トラス頭径(Φmm)
9.4
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。