曜日別特売
M4x25 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143291

M4x25 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143291
M4x25 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143291
M4x25 (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里) 17143291

(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17143291品番M4x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。

用途各種締結に。その他大里品番:62592材質ステンレス長さ(mm)25十字穴番号2ねじピッチ0.7トラス頭径(Φmm)9.4頭部形状トラス頭穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 製品固定
TES

表示されている写真があまり良くないので心配でしたが
届いた物は充分きれいだったので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする