OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
5
8
10
12
15
18
20
25
30
40
35
45
50
60
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17143318
品番
M4x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途
各種締結に。
その他
大里品番:62595
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
トラス頭径(Φmm)
9.4
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。