SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146885
品番
9/16NF18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
呼び寸法
9/16NF18左
ねじ径
9/16NF18左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
9/16