曜日別特売
CDBQ2G20-25DCM-HL-A93V 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~) SMC 17147277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~)CDBQ2G20-25DCM-HL-A93V

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ボディオプションなど293種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
注文コード
17147277
品番
CDBQ2G20-25DCM-HL-A93V
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93V
ポートねじの種類
Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする