ODS-LK21-K LED学習スタンド オーム電機 17160632

ODS-LK21-K LED学習スタンド オーム電機 17160632 ODS-LK21-K LED学習スタンド オーム電機 17160632 ODS-LK21-K LED学習スタンド オーム電機 17160632 ODS-LK21-K LED学習スタンド オーム電機 17160632

LED学習スタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17160632 品番ODS-LK21-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

利き手に合わせて組み立てられる、便利なLED学習スタンドです。
面発光設計で多重影がほとんど出ません。
フレキシブルアームで明りが欲しいところに自在に動かせます。
左右180度可動セード。

消費電力(W)8 電源コード(m)約1.5 ブラック 付属品専用ACアダプター 質量(g)1340(専用ACアダプター含む) スイッチ電源ON/OFFタッチ式スイッチ(長押しで無段階調光) 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)約485 光源チップ型LED×21灯(交換不可) 照度(Lx)1400 色(本体)ブラック 使用場所屋内用 アームフレキシブル 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17160632 ODS-LK21-K 70435637 ODS-LDAK6N LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17160623
2018-09-29
用途:
バイクメンテナンスの下側を夜間使用時
運輸・通信業

クネクネ動くので使い安い。しかしホームセンターで2980円で売られてた。モノタロウさんは安いと思ってたのに裏切られた!せめてホームセンター並みの価格設定にして貰いたい物ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする