LED学習スタンド
利き手に合わせて組み立てられる、便利なLED学習スタンドです。
面発光設計で多重影がほとんど出ません。
フレキシブルアームで明りが欲しいところに自在に動かせます。
左右180度可動セード。
消費電力(W)8
電源コード(m)約1.5
付属品専用ACアダプター
質量(g)1340(専用ACアダプター含む)
スイッチ電源ON/OFFタッチ式スイッチ(長押しで無段階調光)
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)約485
光源チップ型LED×21灯(交換不可)
照度(Lx)1400
使用場所屋内用
アームフレキシブル
調光方式無段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1台
スタンドライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17160623 | ODS-LK21-W | 70435664 | ODS-LDAK4-W |
![]() |
LEDデスクスタンド | オーム電機 | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
17160632 | ODS-LK21-K | 70435637 | ODS-LDAK6N |
![]() |
LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 | オーム電機 | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17160623
2018-09-29
- 用途:
- バイクメンテナンスの下側を夜間使用時
運輸・通信業
クネクネ動くので使い安い。しかしホームセンターで2980円で売られてた。モノタロウさんは安いと思ってたのに裏切られた!せめてホームセンター並みの価格設定にして貰いたい物ですね。