※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調整型ショックアブソーバ 小型

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM36×1.5 ストローク(mm)25 注文コード17163098 品番ECO LROEM1.25M×1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
低速用ショックアブソーバ:一般的なエアシリンダーの衝突速度に対応した低速タイプのショックアブソーバ-です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

ロッド径D(mm)9.5 寸法E(mm)29 寸法G(mm)27.9 寸法H(mm)13.8 シリンダー長さF(mm)96.6 取付ねじサイズM36×1.5 全長(mm)150.3 最大吸収エネルギー(J)192 ストローク(mm)25 仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大推進力(N[kgf])3336 緩衝タイプCL RoHS指令(10物質対応)対応 特性低速用ショックアブソーバ:一般的なエアシリンダーの衝突速度に対応した低速タイプのショックアブソーバ-です。 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)2.4 最小衝突速度(m/s)0.08
注意
※先端ボタン付きはOEM0.1MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。
※A1、E1はウレタンキャップ(UC-30)使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09218045
2023-07-25
用途:
タッチセンサーの接触用として購入した。
第一カッター興業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりも軽く非常に使いやすいと感じました。後ろのダンパー調整ネジも再現性があると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする