※使用例

HAC-801 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163685 HAC-801 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163685 HAC-801 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163685 HAC-801 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂 17163685

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 17163685 品番 HAC-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。

シリーズハイエースバン シルバースタッコ 用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品です。お届け先に会社名もしくは屋号がない場合はお届けできません。悪しからずご了承ください。
※製品のお届けは4トントラックです。お届け先のご住所に4トントラックが進入できるかどうかご確認をお願いいたします。
進入できない場合は、運送会社の営業所留めとなりますので、お客様ご自身でお引き取りをお願いいたします。
※製品のお渡しは車上渡しとなります。輸送車両からの荷卸しはお客様でご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17163658
2015-12-22
用途:
店舗 商品展示場のリフォーム工事
オリジナルペイント 様 (建設業・工事業)

以前は、近くのホームセンターを利用しましたが、商品に問題なく 価格を押さえられました

配送も 早くて助かりました ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする