HA-08 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂 17163843

※ホワイトボード/マーカー用

HA-08 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂 17163843
HA-08 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂 17163843
HA-08 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂 17163843
HA-08 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂 17163843

軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
色ホワイトボード/マーカー用
内容量1ケース(5枚)注文コード17163843品番HA-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。

用途
框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
色
ホワイトボード/マーカー用
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
シリーズ
ハイエースバン
質量(kg/m2)
2.04
パネル厚(mm)
3
注意
※配送状況により、首都圏一部地域におきまして、納期が7日程度かかる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅への配送不可商品です。お届け先に会社名もしくは屋号がない場合はお届けできません。悪しからずご了承ください。
※製品のお届けは4トントラックです。お届け先のご住所に4トントラックが進入できるかどうかご確認をお願いいたします。
進入できない場合は、運送会社の営業所留めとなりますので、お客様ご自身でお引き取りをお願いいたします。
※製品のお渡しは車上渡しとなります。輸送車両からの荷卸しはお客様でご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17163852
2022-11-13
用途: 壁面仕上げ
株式会社ゼファー 様

切削性も良く加工し易い。
寸法が1000x2000のみでなく他大きい寸法が欲しい。
1200x2800とか。

1人が参考にしています
対象商品 : 17163904
2020-08-14
用途: 機器の部品
製造業

重量、耐久性、加工性どれもよく素晴らしい素材でした

対象商品 : 17163895
2019-11-28
用途: ふろかべ
トヨナカデンキ 様(卸売・小売業)

色が くらかつた もっと明るいがよかつた
ベ-ベ色がよかった

対象商品 : 17163834
2017-02-16
用途: アルミフラッシュドアの制作
建設業・工事業

とっても良い品物で大変綺麗に仕上がりとても満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする