代表画像

SGE4E35-2 シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ 17167075 SGE4E35-2 シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ 17167075

シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 最大使用荷重(t)1.6 注文コード17167075 品番SGE4E35-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は全長・最大使用荷重など78種類から選べます 他の種類を見る

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
トラスコ品番554-5490 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60〜65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 全長(m)2 エコマーク認定認定 最大使用荷重(t)1.6 ベルト幅×厚さ(mm)35×8〜9 エコマーク認定番号22 105 003
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17167075 SGE4E35-2 47909105 SGE4E-35X2.0 シライ シグナルスリング シライ シライ シグナルスリング シライ 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする