画像準備中

一般配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)50 黄/緑 導体外径(Φmm)6.6 注文コード17167316 品番UE/THHW 4AWG Y/G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は全長・色・導体外径142種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性ビニル材料を使用

種類FA用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)6.6 全長(m)50 黄/緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする