六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 17169008 品番 M14x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)50 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 品番36577 ねじピッチ2 頭部形状六角頭 二面幅(mm)22 頭部高さ(mm)9 ねじの呼びM14 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする