OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全149種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
17169166
品番
M16x80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
80
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
36594
ねじピッチ
2
頭部形状
六角頭
二面幅(mm)
24
頭部高さ(mm)
10
ねじの呼び
M16
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。