六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 17169261 品番 M20x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)40 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 品番36752 ねじピッチ2.5 頭部形状六角頭 二面幅(mm)30 頭部高さ(mm)13 ねじの呼びM20 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする