FT-1 w/FCG-310 リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦) 17171288 FT-1 w/FCG-310 リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦) 17171288 FT-1 w/FCG-310 リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦) 17171288 FT-1 w/FCG-310 リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦) 17171288

リム振れ取り台セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17171288 品番FT-1 w/FCG-310
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応

適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85〜135mm ブラック/シルバー 質量(g)2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171288
2017-06-13
用途:
リムの振れ取り

リムの振れ取りを車体に取り付けて取っていましたが、ちょっと不安だったので振れ取り台を購入しました。結果、ほぼ振れ取りは出来ていましたが、この商品を使って精度を上げることができました。価格がもうちょっと安くなると購入しやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする