六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 17171397 品番 M16x80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)80 材質/仕上鉄/ドブめっき 品番365-152 ねじピッチ2 頭部形状六角 ねじの呼びM16 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする