スペースマウント

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17171726 品番 SM-2229
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座

適合SG-300、iH-100、BH-100、VC-100 穴数1 材質アルミ 質量(g)51 適合クランプΦ22〜29mm
注意
※商品詳細をご確認願います

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17171735
2023-12-07
用途:
物干し竿のクランプとして、流用。
その他業種

普段なら自転車の別付けアイテムの取り付けに使うのですが、今回はベランダの物干し竿の固定用に使いました。

本来の使い方とは違うかもしれませんが、しっかり固定ができて、強風でも竿はズレタリ外れたりせず、とっても安定、安心です。

物干し受け止めの専用品は適当な物がなく、有ってもプラスチック製だったりして、経年劣化で直ぐに駄目になるとか、金属製でも意図した商品がなく、価格も高いとか気に入らないこともあり色々探し行き着いたのが、この『スペースマウント』でした。
2穴バージョンで固定力も抜群です。

4人が参考にしています
対象商品:
17171735
2024-01-25
用途:
バイクドラレコステー基台として

ようはドラレコステーのステーとして使用します  ハンドルマウントとしてクランプ式で脱着可能で自由度は高いです ステー取り付け部分のボルト穴は二個あり固定には有利です ステー側の穴を長穴にして左右稼働式にも出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
17171753
2024-02-26
用途:
ドライブレコーダーリアカメラの固定
建設業・工事業

ステンレスでカッチリ固定できる。ビスやボンドを使いたくなかったので、満足しています。

対象商品:
17171753
2024-07-18
用途:
軽トラの整備
建設業・工事業

値段にしては、いい商品だと思います。軽トラックに取り付けて、大満足です。

対象商品:
17171735
2023-08-08
用途:
バイクツーリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリングキャンプにリヤーシートにツーリング(バック&BOX)固定用ベースプレートを制作しワンタッチで取り外し出来る様に本品22mmは以上ですが20oパイプに取り付けが出来
速やかな脱着が可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17171735
2023-01-04
用途:
バイク(ハーレー)のハンドルにiphoneを取り付けるマウントとして使いました
サービス業

通常は取り外しておいて、必要なときに工具無しで簡単に取り付けられるような商品を
探していました。強度も問題ないと思います。オススメです。

対象商品:
17171753
2022-12-23
用途:
ショベルに付けてる
株式会社明井板金 様 (建設業・工事業)

しっかりしてるので、外れたりしないからすごく買って良かったです。

対象商品:
17171744
2022-09-06
用途:
懐中電灯の固定

金属の質感や、各部品の仕上げ状況などはとても良いです。円筒状の物をしっかり固定できます。ただ、解放時には調整用のネジがまったく固定されないため、簡単に回ってしまい、都度固定張力の調整が必要になるので、やや面倒です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする