MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)の 携帯電話関連
ヘッドスペーサーマウントアクセサリーホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17171857
品番
CS-500
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヘッドスペーサー装着型アクセサリーホルダー
1アイテム装着用
角度可変式アルミステー
オールアルミ製で軽量
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
62
直径×長さL(Φmm×mm)
(バー部)Φ25.4×50
適合クランプ
Φ28.6mm(1-1/8")厚さ10mm