ターンシグナルインテーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17172158 品番5101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。コンビネーションランプ部をメッシュタイプのTSI(ターンシグナルインテーク)にすることにより、レーシーな見た目へと変貌させます。またメッシュ構造により外気導入が可能となり、フレッシュなエアーを吸入できます。

オプション品番:5190,5191,5192 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C、関連商品品番:5106,5111,5113 材質ステンレス ブラック 備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。カプラーオン設計。防水加工済み。車幅灯:LED,ウインカー:バルブ。カラーが付属されますが、車両に応じて適宜使用してください。 タイプターンシグナルインテーク クラシック 加工[有/無]車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用上の注意車幅灯及びウインカーの発光面積が小さい為保安基準適合外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17172158 5101 17172526 5101 ターンシグナルインテーク Jass Performance(ジャスパフォーマンス) ターンシグナルインテーク Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする