サンバイザープラグ プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17172709 品番2042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2042
販売備考:ABS樹脂製。サンバイザーを取り外した後を埋めるためのキャップ。左右セット
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:サンバイザープラグ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ABS樹脂 ブラック タイプサンバイザープラグ 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17172709 2042 17401460 2042 サンバイザープラグ プラスチック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) サンバイザープラグ プラスチック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする