Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の カーアクセサリー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)の ドレスアップ用品
シフトエクステンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17172971
品番
3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
アルミニウム
色
ポリッシュ
タイプ
シフトエクステンダー 2インチ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17172971
3005
17401670
3005
シフトエクステンダー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました