アッシュトレイフレーム P/Wスイッチカバー一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17173165 品番2157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】2159 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ステンレスヘアライン タイプアッシュトレイフレーム 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17173165 2157 17401828 2157 アッシュトレイフレーム P/Wスイッチカバー一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) アッシュトレイフレーム P/Wスイッチカバー一体型 Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 6,998
欠品中
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする