シフトノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17173445 品番2451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE 材質アルミニウム ブラック 備考MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。 タイプシフトノブ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2461 / 2471 / 2481 / 2411
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17173445 2451 17402099 2451 シフトノブ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) シフトノブ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする