600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 17176358 品番 UL1330 #26 アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃〜200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。

用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP AWG26 難燃性VW-1 導体構成(本/mm)7/0.16 導体外径(Φmm)0.48 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.58 材質(導体)ニッケルメッキ軟銅撚線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする