600V FEP絶縁 単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 17178126 品番 600V FEP 2SQ アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃〜200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。

用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 導体構成(本/mm)37/0.26 導体外径(Φmm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.4 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 線径(sq)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする