Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の タガネ
SDSplusスケーリングチゼル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17181021
品番
B06401
参考基準価格(税別)
¥3,535
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い両刃!多用途!ハツリ、ハガシ作業に最適!
用途
コンクリートやアスファルトのハツリ作業に。Pタイル等のハガシ作業に。ブロック、レンガ割り作業に。
寸法(mm)
幅55×200
質量(g)
294
タイプ
SDSplus
先端形状
両刃