Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の タガネ
SDSplusスケーリングチゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17181030
品番
B06402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い両刃!多用途!ハツリ、ハガシ作業に最適!
用途
コンクリートやアスファルトのハツリ作業に。Pタイル等のハガシ作業に。ブロック、レンガ割り作業に。
寸法(mm)
幅75×200
質量(g)
423
タイプ
SDSplus
先端形状
両刃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17181030
B06402
17285890
-
SDSplusスケーリング
Mokuba(小山刃物製作所)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました