屋外ホース接続ニップル付散水栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定コマ、逆止弁なし 注文コード17190084 品番K8SPZ
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
使用地区寒冷地 仕様固定コマ、逆止弁なし 取付方式埋込式 呼び径(mm)13 ねじサイズPJ1/4 カップリング有無あり ホース接続可否 逆止弁有無なし
注意
※散水用ですので、屋内では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
散水栓増設に
山本ケミカル株式会社 様

シンプルでワンタッチでホースを取り付けられるニップル付きなので便利です。

対象商品:
17190075
2021-07-27
用途:
駐車場、花壇の散水用として

野外ホース接続ニッパー付きなので、後付けが不要(コストに優れる、材質が金属なので耐久性に優れる)、購入して良かったです。

対象商品:
17190084
2021-07-08
用途:
蛇口補修

物をぶつけて壊されてしまったので交換するのに
なるべく投影面積が少なくシンプルな形状のものを
探していたらこれに遭遇しました。
期待通りバッチリです。

対象商品:
44524627
2014-08-19
用途:
ホース脱着し、散水、洗浄に使っています。

ホースをつなぎっ放しにしなくてよく、きれいに使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする