サンエス
半袖ジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ストロー
ストロー
ネイビー
ブルー
グレー
モスグリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17190358
品番
GK315
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
ストロー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
【TCサマーツイル(帯電防止素材グンケイ(R)エレキノン(R)使用)】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
42
機能
帯電防止
色番
2
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ