屋外ホース接続ニップル付二口横水栓

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17190748 品番 K124SPZ
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様固定こま 口数2口 機能エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)75 ホース接続口対応
注意
※散水用ですので、屋内では使用しないでください。
寒冷地用は逆止弁なし、散水用ですので、屋内では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190757
2026-01-05
用途:
作業場の水道ガランの交換
有限会社大姶良運送 様

いままでのガランと比べると二口になっているのでとても重宝しています。

2025-01-06
用途:
洗車
サービス業

かなり精巧に出来てました。ホースをすぐに直結できるようになり便利になりました。

対象商品:
17190757
2023-05-29
用途:
庭ホース蛇口のワンタッチ接続

商品到着後早速、庭の立水栓に取り替えました。上の口もワンタッチで接続できるように交換しました。ワンタッチだと外して手洗いとしても使用できるし、色々な長さのホースが接続でき、使用目的が増えました。

2人が参考にしています
対象商品:
17190757
2023-08-30
用途:
洗濯機用水栓として
製造業

洗濯機用水栓として購入していました。
以前は洗濯機と散水ホース用水栓を兼用していたため
同時に使えず、ホースの脱着も手間でした
これで同時に使うこともできるし満足です

対象商品:
17190748
2023-05-19
用途:
水栓の変更
宗教法人 徳成寺 様

洗濯機を使用後、ホースを抜くとき水が飛び散り不便だった。二股にすることにより、つけっぱなしにでき、便利になった。洗濯中も水道が使え、大変満足。

対象商品:
17190748
2021-09-13
用途:
外水栓を交換

今まで蛇口が一つしかなくいちいちホースを外して使っていましたがこれで外す手間もいらず助かります。
取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17190748
2020-10-04
用途:
二口付いているので魅力的でした。
その他業種

屋外ホース用接続ノズルを、取り替えて使っています。

対象商品:
17190748
2020-09-28
用途:
水栓の設置

庭に新しく水栓を付けました。しっかりとした商品です。常時ホースを繋げておけるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする