サンエス
半袖コーディネートシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ロイヤルブルー
ミントグリーン
エクルマスタード
ターコイズブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17194138
品番
WA370
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右袖)
材質
ボタン:プラスチック
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
機能
帯電防止
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ