曜日別特売
WA370 半袖コーディネートシャツ サンエス 17194409

半袖コーディネートシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ターコイズブルー
内容量1着注文コード17194409品番WA370
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様エコマーク付(右袖)材質ボタン:プラスチックターコイズブルーサイズS胸囲(cm)106混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)71機能帯電防止色番44性別男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする