サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
メンズツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17198058
品番
AM6440
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
後左右ポケット、オールシーズン
材質
ファスナー/コイル、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
混率(%)
【ストレッチツイル】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
90(フリー)
ウエスト(cm)
82
機能
ストレッチ
色番
3
性別
男性